ProductPage

SUNNEX Maschinenschuhe OSM-Serie

Die nivellierbare und erschütterungsdämmende Maschinenauflagerung zu günstigem Preis. Sie stellen Ihre Maschinen ohne Bodenbefestigung auf, sparen also Geld und plazieren sie später leicht um. Trotzdem verhindert die Reibungshaftung des Gummielementes ein horizontales Wandern der Maschine. Alle Stahlteile sind verzinkt.

Bildbeschriftung
1) Bolzen
2) Mutter
3) Unterlagsscheibe
4) Nivellierplatte
5) Stahlgehäuse
6) Ölbeständiges Gummielement

Gewindemaß
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Material Gummi: NBR
Material Metall: Stahl verzinkt
Gewindelänge (mm)
Farbe: Schwarz
D (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Maschinenschuhe Sunnex OSM 1 SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 1 Artikelnummer SUNNEX-OSM-1
Maschinenschuhe Sunnex OSM 2 SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 2 Artikelnummer SUNNEX-OSM-2
Maschinenschuhe Sunnex OSM 4 SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 4 Artikelnummer SUNNEX-OSM4
Maschinenschuhe Sunnex OSM 3 SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 3 Artikelnummer SUNNEX-OSM3
Gewindemaß
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Material Gummi: NBR
Material Metall: Stahl verzinkt
Gewindelänge (mm)
Farbe: Schwarz
D (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)