ProductPage

SUNNEX Maschinenschuhe OSM-Serie

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die nivellierbare und erschütterungsdämmende Maschinenauflagerung zu günstigem Preis. Sie stellen Ihre Maschinen ohne Bodenbefestigung auf, sparen also Geld und plazieren sie später leicht um. Trotzdem verhindert die Reibungshaftung des Gummielementes ein horizontales Wandern der Maschine. Alle Stahlteile sind verzinkt.

Bildbeschriftung
1) Bolzen
2) Mutter
3) Unterlagsscheibe
4) Nivellierplatte
5) Stahlgehäuse
6) Ölbeständiges Gummielement

Gewindemaß
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Material Gummi: NBR
Material Metall: Stahl verzinkt
Gewindelänge (mm)
Farbe: Schwarz
D (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Maschinenschuhe Sunnex OSM 1 SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 1 Artikelnummer 13922393

Katalog Artikelnr 1: SUNNEX-OSM-1

Maschinenschuhe Sunnex OSM 2 SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 2 Artikelnummer 13922394

Katalog Artikelnr 1: SUNNEX-OSM-2

Maschinenschuhe Sunnex OSM 4 SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 4 Artikelnummer 13922396

Katalog Artikelnr 1: SUNNEX-OSM4

Maschinenschuhe Sunnex OSM 3 SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 3 Artikelnummer 13922395

Katalog Artikelnr 1: SUNNEX-OSM3

Gewindemaß
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Material Gummi: NBR
Material Metall: Stahl verzinkt
Gewindelänge (mm)
Farbe: Schwarz
D (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)