ProductPage

ERIKS Zylindrische Anschlagpuffer E NR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Mit dem zylindrischen Anschlagpufferoder Schwingungsdämpfer Typ E von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in Ihrer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf einer Seite mit einem Innengewinde versehen ist. Dieser Typ hat die gleiche Funktion wie die zylindrischen Schwingungsdämpfer des Typs A, B und C, wird aber nicht mit der Maschine verbunden. So kann sie leicht und schnell transportiert werden. Dieses Produkt kann auch als Anschlagpuffer verwendet werden, um Schläge oder Stöße aufzufangen und Schäden zu begrenzen.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Anschlagpuffer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht für Zugbelastungen geeignet.

Konstruktion
Handelsmarke
Typ: E
Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Druckbelastung bei 25% Verformung (N)
Einfederung (max) (mm)
Gewindegröße
Dicke (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Filter löschen (236 der 236 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Anschlagpuffer E NR45 40x20 M8 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 40x20 M8 Artikelnummer 13372199

Katalog Artikelnr 1: 40X20M8-FORM-E-NR45

Anschlagpuffer E NR45 40x25 M8 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 40x25 M8 Artikelnummer 13372200

Katalog Artikelnr 1: 40X25M8-FORM-E-NR45

Anschlagpuffer E NR45 40x30 M8 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 40x30 M8 Artikelnummer 13372201

Katalog Artikelnr 1: 40X30M8-FORM-E-NR45

Anschlagpuffer E NR45 40x35 M8 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 40x35 M8 Artikelnummer 13372202

Katalog Artikelnr 1: 40X35M8-FORM-E-NR45

Anschlagpuffer E NR45 40x40 M8 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 40x40 M8 Artikelnummer 13372203

Katalog Artikelnr 1: 40X40M8-FORM-E-NR45

Anschlagpuffer E NR45 50x20 M10 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 50x20 M10 Artikelnummer 13372205

Katalog Artikelnr 1: 50X20M10-FORM-E-NR45

Anschlagpuffer E NR45 50x30 M10 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 50x30 M10 Artikelnummer 13372207

Katalog Artikelnr 1: 50X30M10-FORM-E-NR45

Anschlagpuffer E NR45 50x35 M10 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 50x35 M10 Artikelnummer 13372208

Katalog Artikelnr 1: 50X35M10-FORM-E-NR45

Anschlagpuffer E NR45 50x40 M10 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 50x40 M10 Artikelnummer 13372209

Katalog Artikelnr 1: 50X40M10-FORM-E-NR45

Anschlagpuffer E NR45 50x45 M10 ERIKS Anschlagpuffer E NR45 50x45 M10 Artikelnummer 13372210

Katalog Artikelnr 1: 50X45M10-FORM-E-NR45

Handelsmarke
Typ: E
Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Druckbelastung bei 25% Verformung (N)
Einfederung (max) (mm)
Gewindegröße
Dicke (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Filter löschen (236 der 236 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster