ProductPage

ERIKS Zylindrische Schwingungsdämpfer A NR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Mit dem zylindrischen Anschlagpuffer oder Schwingungsdämpfer Typ A von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in einer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf beiden Seiten mit einer Gewindestange versehen ist. Mit diesem Schwingungsdämpfer wird eine Maschine (z. B. ein Ventilator oder eine Pumpe) auf einer Fläche oder in einem Rahmen montiert.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Schwingungsdämpfer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht für Zugbelastungen geeignet.

Konstruktion
Handelsmarke
Typ: A
Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Druckbelastung bei 25% Verformung (N)
Einfederung (max) (mm)
Gewindegröße
Gewindelänge
Dicke (mm)
D (mm)
H (mm)
G
L
s (mm)
Filter löschen (206 der 206 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schwingungsdämpfer A NR45 25x8 M6x18 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR45 25x8 M6x18 Artikelnummer 13372493

Katalog Artikelnr 1: 25X8M6X18-FORM-A-NR45; 25X8M6X18-FORM-A#001

Schwingungsdämpfer A NR45 75x30 M12x37 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR45 75x30 M12x37 Artikelnummer 13372538

Katalog Artikelnr 1: 75X30M12X37-FORM-A-NR45; 75X30M12X37-FORM#002

Schwingungsdämpfer A NR55 40x15 M8x23 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR55 40x15 M8x23 Artikelnummer 13372588

Katalog Artikelnr 1: 40X15M8X23-FORM-A-NR55; 40X15M8X23-FORM-#003

Schwingungsdämpfer A NR55 50x15 M10x25 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR55 50x15 M10x25 Artikelnummer 13372591

Katalog Artikelnr 1: 50X15M10X25-FORM-A-NR55; 50X15M10X25-FORM#002

Schwingungsdämpfer A NR55 60x15 M10x25 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR55 60x15 M10x25 Artikelnummer 13372598

Katalog Artikelnr 1: 60X15M10X25-FORM-A-NR55; 60X15M10X25-FORM#002

Schwingungsdämpfer A NR55 75x25 M12x37 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR55 75x25 M12x37 Artikelnummer 10040989

Katalog Artikelnr 1: 75X25M12X37-FORM-A-NR55; 75X25M12X37-FORM#007

Schwingungsdämpfer A NR55 80x30 M12x37 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR55 80x30 M12x37 Artikelnummer 13372619

Katalog Artikelnr 1: 80X30M12X37-FORM-A-NR55; 80X30M12X37-FORM#002

Schwingungsdämpfer A NR55 150x75 M16x46 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR55 150x75 M16x46 Artikelnummer 10041012

Katalog Artikelnr 1: 150X75M16X46-FORM-A-NR55; 150X75M16X46-FOR#004

Schwingungsdämpfer A NR70 20x30 M6x18 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR70 20x30 M6x18 Artikelnummer 13372670

Katalog Artikelnr 1: 20X30M6X18-FORM-A-NR70; 20X30M6X18-FORM-#003

Schwingungsdämpfer A NR70 60x25 M10x25 ERIKS Schwingungsdämpfer A NR70 60x25 M10x25 Artikelnummer 13372699

Katalog Artikelnr 1: 60X25M10X25-FORM-A-NR70; 60X25M10X25-FORM#002

Handelsmarke
Typ: A
Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Druckbelastung bei 25% Verformung (N)
Einfederung (max) (mm)
Gewindegröße
Gewindelänge
Dicke (mm)
D (mm)
H (mm)
G
L
s (mm)
Filter löschen (206 der 206 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster