ProductPage

Zylindrische Anschlagpuffer C NR

Eignen sich für einfache Schwingisolationen. Beanspruchung auf Druck (axial) oder Schub (radial). Naturgummi mit verzinkten Metallteilen zusammen vulkanisiert.

Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schwingungsdämpfer C 20x15 M6 45 Schwingungsdämpfer C 20x15 M6 45 Artikelnummer 20X15M6-FORMC-45SH
Schwingungsdämpfer C 20x20 M6 45 Schwingungsdämpfer C 20x20 M6 45 Artikelnummer 20X20M6-FORMC-45SH
Schwingungsdämpfer C 25x20 M6 45 Schwingungsdämpfer C 25x20 M6 45 Artikelnummer 25X20M6-FORMC-45SH
Schwingungsdämpfer C 25x25 M6 45 Schwingungsdämpfer C 25x25 M6 45 Artikelnummer 25X25M6-FORMC-45SH
Schwingungsdämpfer C 30x20 M8 45 Schwingungsdämpfer C 30x20 M8 45 Artikelnummer 30X20M8-FORMC
Schwingungsdämpfer C 30x30 M8 45 Schwingungsdämpfer C 30x30 M8 45 Artikelnummer 30X30M8X6-FORMC-45
Schwingungsdämpfer C 40x30 M8 45 Schwingungsdämpfer C 40x30 M8 45 Artikelnummer 40X30M8-FORMC-45SH
Schwingungsdämpfer C 40x40 M8 45 Schwingungsdämpfer C 40x40 M8 45 Artikelnummer 40X40M8-FORMC-45SH
Schwingungsdämpfer C 50x30 M10 45 Schwingungsdämpfer C 50x30 M10 45 Artikelnummer 50X30M10-FORMC-45SH
Schwingungsdämpfer C 50x45 M10 45 Schwingungsdämpfer C 50x45 M10 45 Artikelnummer 50X45M10-FORMC-45SH
Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster