ProductPage

Zylindrische Schwingungsdämpfer A NR

Eignen sich für einfache Schwingisolationen. Beanspruchung auf Druck (axial) oder Schub (radial). Naturgummi mit verzinkten Metallteilen zusammen vulkanisiert.

Typ: A
Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schwingungsdämpfer A 20x15 M6 45 Schwingungsdämpfer A 20x15 M6 45 Artikelnummer 20X15M6-FORMA-45SH
Schwingungsdämpfer A 20x20 M6 45 Schwingungsdämpfer A 20x20 M6 45 Artikelnummer 20X20M6-FORMA-45SH
Schwingungsdämpfer A 25x20 M6 45 Schwingungsdämpfer A 25x20 M6 45 Artikelnummer 25X20M6-FORMA-45SH
Schwingungsdämpfer A 30x20 M8 45 Schwingungsdämpfer A 30x20 M8 45 Artikelnummer 30X20M8-FORMA-45SH
Schwingungsdämpfer A 40x30 M8 45 Schwingungsdämpfer A 40x30 M8 45 Artikelnummer 40X30M8-FORMA-45SH
Schwingungsdämpfer A 50x30 M10 45 Schwingungsdämpfer A 50x30 M10 45 Artikelnummer 50X30M10-FORMA-45SH
Schwingungsdämpfer A 50x45 M10 45 Schwingungsdämpfer A 50x45 M10 45 Artikelnummer 50X45M10-FORMA-45SH
Schwingungsdämpfer A 75x40 M12 45 Schwingungsdämpfer A 75x40 M12 45 Artikelnummer 75X40M12-FORMA
Schwingungsdämpfer A 75x55 M12 45 Schwingungsdämpfer A 75x55 M12 45 Artikelnummer 75X55M12-FORMA-45SH
Schwingungsdämpfer A 20x15 M6 55 Schwingungsdämpfer A 20x15 M6 55 Artikelnummer 20X15M6X15-FORMA
Typ: A
Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster