ProductPage

Zylindrische Schwingungsdämpfer B NR

Eignen sich für einfache Schwingisolationen. Beanspruchung auf Druck (axial) oder Schub (radial). Naturgummi mit verzinkten Metallteilen zusammen vulkanisiert.

Typ: B
Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schwingungsdämpfer B 20x15 M6 45 Schwingungsdämpfer B 20x15 M6 45 Artikelnummer 20X15M6-FORMB-45SH
Schwingungsdämpfer B 20x20 M6 45 Schwingungsdämpfer B 20x20 M6 45 Artikelnummer 20X20M6X15-FORMB45
Schwingungsdämpfer B 25x25 M6 45 Schwingungsdämpfer B 25x25 M6 45 Artikelnummer 25X25M6-FORMB-45SH
Schwingungsdämpfer B 30x30 M8 45 Schwingungsdämpfer B 30x30 M8 45 Artikelnummer 30X30M8X20-FORM-B
Schwingungsdämpfer B 40x30 M8 45 Schwingungsdämpfer B 40x30 M8 45 Artikelnummer 40X30M8-FORMB-45SH
Schwingungsdämpfer B 40x40 M8 45 Schwingungsdämpfer B 40x40 M8 45 Artikelnummer 40X40M8-FORMB-45SH
Schwingungsdämpfer B 50x45 M10 45 Schwingungsdämpfer B 50x45 M10 45 Artikelnummer 50X45M10-FORMB-45SH
Schwingungsdämpfer B 20x15 M6 55 Schwingungsdämpfer B 20x15 M6 55 Artikelnummer 20X15M6X15-FORMB
Schwingungsdämpfer B 20x20 M6 55 Schwingungsdämpfer B 20x20 M6 55 Artikelnummer 20X20M6X15-FORMB
Schwingungsdämpfer B 20x25 M6 55 Schwingungsdämpfer B 20x25 M6 55 Artikelnummer 20X25M6X15-FORMB
Typ: B
Material Gummi: NR
Härte Gummi
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindemaß
D (mm)
H (mm)
G
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster