ProductPage

Zylindrische Schwingungsdämpfer D NR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Eignen sich für einfache Schwingisolationen. Beanspruchung auf Druck (axial) oder Schub (radial). Naturgummi mit verzinkten Metallteilen zusammen vulkanisiert.

Typ: D
Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindegröße
Gewindelänge
D (mm)
H (mm)
G
L
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Anschlagpuffer D 12,5x13,5 M5x10 Anschlagpuffer D 12,5x13,5 M5x10 Artikelnummer 10041223

Katalog Artikelnr 1: 12.5X13.5M5X10-FORMD

Schwingelement D 15x8 M4 55 Schwingelement D 15x8 M4 55 Artikelnummer 13742764

Katalog Artikelnr 1: 15X8M4X10-FORMD

Anschlagpuffer D 16x15 M5x12 Anschlagpuffer D 16x15 M5x12 Artikelnummer 10041232

Katalog Artikelnr 1: 16X15M5X12-FORMD

Schwingelement D 20x15 M6 55 Schwingelement D 20x15 M6 55 Artikelnummer 13752500

Katalog Artikelnr 1: 20X15M6X15-FORMD

Schwingelement D 20x20 M6 55 Schwingelement D 20x20 M6 55 Artikelnummer 13752542

Katalog Artikelnr 1: 20X20M6X15-FORMD

Schwingelement D 25x25 M6 55 Schwingelement D 25x25 M6 55 Artikelnummer 13760943

Katalog Artikelnr 1: 25X25M6X15-FORMD

Anschlagpuffer D 25,5x10 M8x20 Anschlagpuffer D 25,5x10 M8x20 Artikelnummer 10041249

Katalog Artikelnr 1: 25.5X10M8X20-FORMD

Anschlagpuffer D 25,5x19 M8x20 Anschlagpuffer D 25,5x19 M8x20 Artikelnummer 10041251

Katalog Artikelnr 1: 19X25.5M8X20-FORMD

Anschlagpuffer D 25,5x25 M8x20 Anschlagpuffer D 25,5x25 M8x20 Artikelnummer 10041253

Katalog Artikelnr 1: 25X25.5M8X20-FORMD

Anschlagpuffer D 25,5x40 M8x20 Anschlagpuffer D 25,5x40 M8x20 Artikelnummer 10041255

Katalog Artikelnr 1: 40X25.5M8X20-FORMD

Typ: D
Material Gummi: NR
Härte Gummi: 55
Material Metall: Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø (mm)
Außenhöhe (mm)
Gewindegröße
Gewindelänge
D (mm)
H (mm)
G
L
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster