DepartmentPage

Schwingungsdämpfer (45 Produkte umfassen 1262 Artikel)


Schwingungsdämpfer

In Anwendungen, wo Maschinen laufen, muss man stets mit Vibrationen rechnen. Um sicherzustellen, dass die Schwingungen nicht auf die umliegenden Strukturen übertragen werden, kommen Schwingungsdämpfer (aus Gummi) zum Einsatz. Damit lassen sich Schäden und Funktionsstörungen vorbeugen. Bei ERIKS finden Sie Anschlagpuffer, Kranpuffer, zylindrische Schwingungsdämpfer, industrielle Schwingungsdämpfer, Maschinenfüße, Scharnierbuchsen, schwingungsdämpfende Matten und schwingungsdämpfende Schienen.


Achtung: eine Maschine mit Schwingungsdämpfern bewegt sich oft heftiger als eine Maschine ohne Schwingungsdämpfer. Beachten Sie dies immer, wenn Sie die Maschine mit anderen Maschinen verbinden.

Anschlagpuffer

Mit Anschlagpuffern oder Kranpuffern werden Erschütterungen, Stöße oder Schläge in Ihrer Anwendung aufgefangen. Anschlagpuffer werden häufig an der Unterseite einer Pumpe, eines Ventilators oder eines anderen Geräts angebracht. Diese Maschinen können auch dann noch leicht und schnell bewegt werden. Ein geeigneter Typ lässt sich auf Basis des Gewichts der Anlage, der Anzahl der Auflagepunkte und der Art der Verbindung zu Ihrer Maschine finden.

Zylindrische Schwingungsdämpfer

Zylindrische Schwingungsdämpfer fangen etwa die Hälfte der Schwingungen eines Geräts auf. Diese Produkte sind preisgünstig und einfach zu montieren. Ein geeigneter zylindrischer Schwingungsdämpfer lässt sich abhängig von dem Gewicht der Anlage, der Anzahl der Auflagepunkte und der Art der Verbindung zu Ihrer Maschine finden. Wählen Sie zum Beispiel Typ A, B oder C.

Industrielle Schwingungsdämpfer

Industrielle Schwingungsdämpfer fangen etwa 80 % der Schwingungen eines Geräts auf. Diese Produkte sind ausnahmslos von hoher Qualität. Ein geeigneter Typ lässt sich auf Basis des Gewichts der Anlage, der Anzahl der Auflagepunkte, der Einbaumaße sowie der Drehzahl und der Art der Maschine finden.

Maschinenfüße

Mit Maschinenfüßen stellen Sie Ihre Anwendung fest auf den Boden. Sie können sie auch verwenden, wenn der Boden, auf dem Ihre Einrichtung steht, uneben ist. In unserem Sortiment finden Sie Maschinenfüße von TRELLEBORG und PAULSTRA in verschiedenen Größen.

Scharnierbuchsen

Scharnierbuchsen werden bei Anwendungen mit Pendelbewegungen (Scharnieren) oder hochfrequenten Schwingungen mit begrenzter Amplitude eingesetzt. Diese Produkte dämpfen auch einen Teil der Geräusche. Ein geeigneter Typ lässt sich abhängig von den Platzverhältnissen und Radialkräften in Ihrer Anwendung finden.

Schwingungsdämpfende Matten

Wenn der Platz unter Ihrer Anlage begrenzt ist, bieten schwingungsdämpfende Matten eine Lösung. Sie minimieren die auf die umliegenden Strukturen übertragenen Schwingungen, wirken jedoch auch in die andere Richtung, d. h., dass möglichst wenig Bewegung von diesen umgebenden Strukturen auf die Maschine übertragen werden. Auch diese Produkte sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Schwingungsdämpfende Schienen

Schwingungsdämpfende Schienen bestehen aus Gummi mit Metall auf einer oder auf beiden Seiten. Sie fangen einen großen Teil der Vibrationen in Ihrer Anwendung auf. Wählen Sie abhängig von den Abmessungen und der maximalen Belastung ein geeignetes Produkt.

Schwingungsdämpfer bei ERIKS bestellen

Welche Schwingungsdämpfer sind bei ERIKS erhältlich?

Bei ERIKS finden Sie verschiedene Arten von Schwingungsdämpfern, wie Maschinenfüße, Anschlagpuffer, zylindrische Schwingungsdämpfer, schwingungsdämpfende Matten, industrielle Schwingungsdämpfer, schwingungsdämpfende Schienen und Scharnierbuchsen.

Wie hoch ist der Preis der Schwingungsdämpfer von ERIKS?

Die Preise für unsere Schwingungsdämpfer finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Schwingungsdämpfer von ERIKS?

Die Lieferzeit für einen bestimmten Schwingungsdämpfer ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann einen anderen Typ, der auch für Ihre Anwendung geeignet ist.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich auch maßgefertigte Schwingungsdämpfer bestellen?

Suchen Sie einen Schwingungsdämpfer in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.