-
Artikelnummer 10040616
Katalog Artikelnr 1: 10-00148-01
Hersteller-Teilenummer: 10-00148-01
-
Artikelnummer 10040640
Katalog Artikelnr 1: 10-00099
Hersteller-Teilenummer: 10-00099-01
-
NOVIBRA Schwingungsdämpfer Novibra SE
-
NOVIBRA Schwingungsdämpfer RA/RA EM
-
Artikelnummer 10040733
Katalog Artikelnr 1: 10-00078-01
Hersteller-Teilenummer: 10-00078-01
-
Artikelnummer 10040673
Katalog Artikelnr 1: 532500C75SH
Hersteller-Teilenummer: 53250075
-
Artikelnummer 10040742
Katalog Artikelnr 1: 535622-B/60
Hersteller-Teilenummer: 53562260
-
TRELLEBORG Schwingungsdämpfer HK60-SCHEIBE-UNTEN
Industrielle Schwingungsdämpfer
Bei jeder Anwendung mit Maschinen muss man mit Vibrationen rechnen. Mit Schwingungsdämpfern oder Vibrationsdämpfern (aus Kautschuk) sorgen Sie dafür, dass diese Schwingungen nicht auf die umliegenden Strukturen, wie eine andere Maschine oder den Boden, übertragen werden. Industrielle Schwingungsdämpfer sind in jeder Branche zu finden. Sie fangen etwa 80 % der Vibrationen in Ihrer Anwendung auf. Dadurch sind sie wirksamer als zylindrische Schwingungsdämpfer, die 50 % der Schwingungen absorbieren.
Interessieren Sie sich für ein preisgünstigeres Produkt? Wählen Sie dann einen zylindrischen Schwingungsdämpfer, z. B. Typ A, B oder C.
Wann benötige ich einen Schwingungsdämpfer?
Ein (Gummi-)Schwingungsdämpfer absorbiert Schwingungen, beseitigt sie aber nicht. Vor dem Einsatz eines industriellen Schwingungsdämpfers ist es wichtig, dass die Schwingungen Ihrer Maschine minimiert werden. Durch das richtige Ausrichten einer Welle oder den Austausch eines verschlissenen Lagers lassen sich viele Vibrationen beseitigen. Alle anderen Schwingungen Ihrer Maschine können dann mit dem Schwingungsdämpfer gedämmt werden.
Industrielle Schwingungsdämpfer von ERIKS
Wenn Sie bei ERIKS einen industriellen Schwingungsdämpfer bestellen möchten, müssen Sie einige technische Faktoren beachten. Berücksichtigen Sie stets das Gewicht Ihrer Vorrichtung, die Anzahl der Auflagepunkte, die Einbaumaße, die Drehzahl der Maschine und den Maschinentyp. Die Größen der Anschlüsse unserer Schwingungsdämpfer sind mit einem M gekennzeichnet. Wählen Sie beispielsweise Schwingungsdämpfer M5, M6, M8 oder M12. Finden Sie keine Antwort auf eine Frage? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.
Industrielle Schwingungsdämpfer bei ERIKS bestellen
Wie hoch ist der Preis der industriellen Schwingungsdämpfer von ERIKS?
Die Preise für unsere industriellen Schwingungsdämpfer finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.
Wie lang ist die Lieferzeit der industriellen Schwingungsdämpfer von ERIKS?
Die Lieferzeit für einen bestimmten industriellen Schwingungsdämpfer ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie Ihren Schwingungsdämpfer schneller? Wählen Sie dann einen anderen Typ, der auch für Ihre Anwendung geeignet ist.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.
Kann ich maßgearbeitete industrielle Schwingungsdämpfer bestellen?
Suchen Sie einen industriellen Schwingungsdämpfer in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder benötigen Sie einen industriellen Schwingungsdämpfer für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung und wir werden ihnen behilflich sein.