SEDIS Antriebsketten

Ob Sie eine Kette der Spitzenklasse suchen, die eine Lösung für spezifische Anforderungen bietet, oder ganz einfach eine Kette, die der Standardnorm entspricht: ERIKS hält mit seinen Partner SEDIS die Lösung bereit, die Sie benötigen!
Zu den Rollenketten Zu den Verbindungsgliedern
Bestandteile der Antriebsketten

Umrechnungstabelle Teilung inch vs. mm
Zollgrößen (inch) | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrische Größen (in mm) | 9,525 mm | 12,7 mm | 15,875 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | 31,75 mm | 38,1 mm | 44,45 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 76,2 mm |
Rollenketten
Sie erhalten unsere Rollenketten in drei Ausführungsvarianten.
Delta Sortiment
Verschleiß-, korrosions- und wartungsarm: eine Expertenlösung für jede branchenspezifische Problematik!
Ihr Problem: Verschleiß (Kettenlängung)
Unsere Lösung: Die Delta® HR Ketten

Vorteile:
Unerreichte Lebensdauer besonders bei schwierigen Arbeitsbedienungen
Optimierte Produktivität durch Reduzierung wegen Stillstands
Durchschnittliche Einsparung von 33% der Gesamtkosten im Vergleich zu einer klassischen Kette
Zum Delta® HR Kettensortiment
Ihr Problem: Korrosion
Unsere Lösung: Die Delta® Titanium Kette

Vorteile:
Wesentlich bessere mechanische Eigenschaften als rostfreie Edelstahlketten dank der hohen Verschleißresidenz und der hohen Bruchkräfte
Auf Dauer verringerte Einsatzkosten
Zum Delta® Titanium Kettensortiment
Alpha Premium Kettensortiment

Die hochwertige, vielfach bewährte französische Kette. Erhältlich in Stahl und in Edelstahl.
Vorteile:
Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen
Vermindertes Bruchrisiko: ca. 20% höhere Bruchkraft als die von der Norm geforderten Mindestwerte
Energieeinsparung durch Gewichtsreduzierung
Verbesserte Kraftübertragung
Konstante Qualität von höchstem Niveau
Lange Lebensdauer und verringerte Wartungskosten
Wachsschmierung der neusten Generation
Vorgeformte Buchsen mit Doppelkonus
Zum Alpha Premium Kettensortiment
Ihr Einsatzgebiete: Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Chemie
Unsere Lösung: Die Alpha Premium Inox Kettensortiment

Vorteile:
Verringerte Wartungskosten für erhöhte Produktqualität
Höhere Bruchkraft
Für den Kontakt mit Lebensmitteln
Ausführungen für alle Ihre Anwendungen
Zum Alpha Premium Inox Kettensortiment
Record Kettensortiment

Die Kette mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich aus Stahl, Edelstahl und vernickelt
Vorteile:
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Passend für viele industrielle Anforderungen
Konstante Qualität
Bruchkräfte gemäß oder über dem ISO-Standard
Zum Record Kettensortiment
Rolmor Kettensortiment

Die kostengünstige Kette für Standard-Anwendungen.
Zum Rolmor Kettensortiment
Verbindungsglieder
Für alle Kettentypen lieferbar.
Verschlussglieder

Haben Sie noch Fragen zu den Sedis Antriebsketten?
Besuchen Sie eine ERIKS-Niederlassung in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten, um persönlich beraten zu werden und von unseren Produktkenntnissen zu profitieren
Service-Center finden | Rufen Sie unseren Kundendienst an | Schicken Sie uns eine E-Mail