
Weiterentwicklung der SNR Gehäuselagereinheiten
Speziell für den Food - Bereich hat SNR seine Gehäuselager überabeitet! Das Ziel hierbei war es, optimale Einheiten für die Anwendungen im Food - Bereich zu entwickeln.
Zu den Produkten Zu allen SNR GehäuselagernRostfreie Gehäuse
SUC rostfreie Einsätze
Alle SUC rostfreien Lagereinsätze sind jetzt mit Anti-Rotation Pin ausgestattet
Der Anti-Rotation-Pin wird beim Einschwenken in einer der zwei Einschwenktaschen verankert.
SNR Gehäuselager – mehr als nur Standard

Bei ERIKS erhalten Sie neben dem umfangreichen Standard-Programm, auch eine Vielzahl von kundenbezogenen Sonderlösungen. Diese können wir individuell nach Ihren
Wünschen mit unserem Partner SNR Wälzlager entwickeln.
Dabei handelt es sich um verschiedene Oberflächenbehandlungen, wie z.B. Sonderlackierungen, Verzinken oder Vernickeln, unterschiedliche Befestigungs- oder Sichtungssysteme
an den Einsätzen, Sonderabmessungen, aber auch neue Gehäuseformen – eben mehr als nur Standard.
Bezeichnungsschema Gehäuselagereinheiten
SNR-Gehäuselagereinheiten werden durch den Einsatz, Gehäusetyp und Wellendurchmesser definiert.
Bezeichnungsschema Einsätze
SNR-Gehäuselager gibt es als Steh-, Flansch-, Hänge-, Hülsen- oder Spannlager. Diese bieten unterschiedliche Möglichkeiten zur Befestigung, wie z.B. Durchgangs- oder Gewindebohrungen. Alle SNR Gehäuselager aus Grauguss haben Gewindebohrungen zur Aufnahme der Schmiernippel.
Die wichtigsten Vorteile der SNR Gehäuselager aus Grauguss
- Korrosionsschutz durch passivierte und lackierte Oberflächen
- Nachschmierbarkeit
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Zusätzliche Baureihe 300 für hohe Belastungen
- Umfangreiches Standard-Lieferprogramm
Befestigungsschrauben der Lagereinsätze
Metrisch
Befestigungsschraube | Lagereinsatz | Max. Anzugsmoment (Nm) | Innensechskant SW | |||||
UC / CUC | US / CUS | ES / CES | EX / CEX | |||||
M5 x 0,8 | 201-203 | 3,5 | 2,5 | |||||
M6 x 1,0 | 201-206 | 305-306 | 204-207 | 201-206 | 201-206 | 5,5 | 3,0 | |
M8 x 1,0 | 207-209 | 307 | 208-210 | 207-210 | 207-210 | 305-307 | 11,5 | 4,0 |
M10 x 1,25 | 210-212 | 308-309 | 211-212 | 211-212 | 211-215 | 308-312 | 22,0 | 5,0 |
M12 x 1,25 | 213-218 | 310-314 | 216-218 | 313-314 | 33,0 | 6,0 | ||
M14 x 1,5 | 315-316 | 42,0 | 7,0 | |||||
M16 x 1,5 | 317-319 | 315-317 | 64,0 | 8,0 | ||||
M18 x 1,5 | 320-324 | 75,0 | 9,0 | |||||
M20 x 1,5 | 326-328 | 318-320 | 120,0 | 10,0 |
Inch
Befestigungsschraube | Lagereinsatz | Max. Anzugsmoment (Nm) | Innensechskant SW | |||||
UC / CUC | US / CUS | ES / CES | EX / CEX | |||||
10# - 32 UNF | 201-08 203-11 |
3,2 | 3/32 | |||||
1/4 - 28 UNF | 201-08 206-20 |
305-14 306-19 |
204-12 206-20 |
201-08 205-16 |
201-08 205-16 |
3,7 | 1/8 | |
5/16 - 24 UNF | 207-22 209-28 |
307-20 307-23 |
207-22 211-35 |
206-18 210-31 |
206-18 210-31 |
305-14 307-23 |
8,0 | 5/32 |
3/8 - 24 UNF | 210-30 213-40 |
308-24 309-28 |
212-36 212-39 |
211-32 212-39 |
211-32 215-48 |
308-24 312-39 |
16,8 | 3/16 |
7/16 - 20 UNF | 214-44 217-52 |
310-30 314-44 |
217-52 218-56 |
313-40 314-44 |
27,1 | 7/32 | ||
1/4 - 20 UNF | 218-56 | 315-47 315-48 |
33,9 | 1/4 | ||||
5/8 - 18 UNF | 317-52 320-64 |
315-48 317-52 |
54,5 | 5/16 | ||||
3/4 - 16 UNF | 318-56 320-64 |
65,2 | 3/8 |

Haben Sie noch Fragen zu den SNR Gehäuselagern?
Besuchen Sie eine ERIKS-Niederlassung in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten, um persönlich beraten
zu werden und von unseren Produktkenntnissen zu profitieren.
Service-Center finden | Rufen Sie unseren Kundendienst an | Schicken Sie uns eine E-Mail