ItemPage
PCE

THORMAS Ölschleppe 41cmx30m

Artikelnummer RX-SCSW-O

Hersteller-Teilenummer: 2830042

Ideal zum Beseitigen dünner Ölflächen und Ölfilmen auf Wasser. Kann zwischen 2 Booten verwendet werden oder kann an der Küste befestigt werden, um Klippen / Steine / Strände einfach zu reinigen.
Mit dem Nylonband können verschiedene Schleppen aneinander befestigt werden. Ideal zur Verwendung bei der Endphase der Beseitigung von Ölverschmutzungen.
Die ideale Lösung für kleinere Reinigungsarbeiten auf Flüssen, bei denen Strömung ein wichtiger Faktor ist.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Breite (m) 0.41
Länge (m) 30
Adsorptionskapazität (l) 80
Verpackung 1/Beutel