ProductPage

CEMO GFK-Paletten-Auffangwanne 150l

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

GFK-Paletten-Auffangwanne 150 l•     Universell einsetzbarer Werkstoff
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist ideal für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe.
Duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergeben ein sehr gutes Brandverhalten und hohe chemische Beständigkeit.
•     Absolute Korrosionsbeständigkeit
GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff und können direkt am Boden aufgestellt werden.
Niedrige Bauhöhe für vereinfachtes Handling bei der Arbeit.

Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.•    Bestens auf Lager
Passend für Euro-Paletten 1200 x 800 mm.
Geeignet für Fässer sowie Kunststoff-Ballons, Kleingebinde, Kanister etc.
Befestigung auf der Palette über Arretierungsnocken an der Wandunterseite oder durch Anschraubwinkel.
•    Auf Anfrage auch mit Gitterrost lieferbar
Ausführung: ohne Befestigungsvorrichtung

Gewicht (kg): 5
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
2 vordere Schraubwinkel für Paletten-Auffangwanne CEMO 2 vordere Schraubwinkel für Paletten-Auffangwanne Artikelnummer 23862472
Gewicht (kg): 5
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)