ULTRALEICHTER SCHNITTSCHUTZ DANK DER WELTWEIT STÄRKSTEN FASER
THORMASAFE Diamond Cut-Handschuhserie mit patentierter Dyneema® Diamond-Technologie überwindet die Grenzen herkömmlicher Schutzhandschuhe aus Stahl- oder Glasfaser durch ein bequemeres, strapazierfähigeres und sicheres Design. Die Handschuhserie bietet die höchste Abrieb- und Reißfestigkeit laut EN388:2016-Norm.
Die Dyneema® Diamond-Technologie fügt Mikropartikel in sehr dünne, biegsame Fasern ein, die außerdem durch ein einzigartiges Polymer über eine hohe Festigkeit, Strapazierfähigkeit und – indem Wärme von der Hand weg geleitet wird – über einen kühlen Tragekomfort verfügen. Als Gestrick bieten diese Fasern strukturelle Integrität in einem außerordentlich starken, dünnen und ultraleichten Material.
Dank der Dyneema® Diamond-Technologie konnte THORMAS ultraleichte Handschuhe entwickeln, die dasselbe Level an Schnittschutz bieten wie dickere und schwerere Handschuhe aus Aramid, HMPE oder handelsüblichen Fasern wie Nylon. Alle THORMASAFE Diamond Cut-Handschuhe nutzen diesen innovativen Stoff, sind frei von Glasfasern und erfüllen die Normen EN388:2016.
THORMASAFE DIAMOND CUT-HANDSCHUHE im Vergleich zu HANDSCHUHEN AUS GLASFASER
Glasfasern werden sehr häufig in Handschuhen verarbeitet, um eine hohe Schnittfestigkeit zu erreichen. Sie haben jedoch den großen Nachteil, dass sie sehr
spröde sind und das Garn dementsprechend leicht bricht, was ein geringeres Maß an Sicherheit und Komfort mit sich bringt.
THORMAS Diamond Cut-Handschuhe mit Dyneema® Diamond-Technologie bieten eine gleichmäßig hohe Schnittfestigkeit –
ganz ohne die für Glasfasern typischen Unannehmlichkeiten.
THORMASAFE MAKES UNDERSTANDING THE NEW EN388:2016 EASIER BY USING COLOUR-CODED CUT LEVEL INDICATORS ON ALL DIAMOND CUT GLOVES
KOSTENEINSPARUNGEN
- Deutlich längere Lebensdauer und bessere Leistung als Alternativlösungen.
- Nachhaltigkeit- Durch die längere Lebensdauer müssen die Handschuhe weniger häufig ausgetauscht werden.
- Wirkt lange sauber und ist waschbar.
- Außergewöhnlicher Tragekomfort – fördert die aktive Nutzung und reduziert damit Verletzungen und verletzungsbedingte Ausfallzeiten.
WELCHE BESCHICHTUNG IST FÜR SIE AM BESTEN GEEIGNET?
NITRILBESCHICHTUNG
Erstaunlich flexibel und atmungsaktiv mit hoher Haftung, Beweglichkeit und Strapazierfähigkeit.
Die geschäumte Nitrilbeschichtung nimmt Oberflächenöl auf und verdrängt es zur Verbesserung des Griffs.
Ausgezeichnete Stich- und Reißfestigkeit (3x höher als Gummi).
Schutz gegen Stiche, Schnitte und Schürfungen.
Gute Ölbeständigkeit.
Nicht-allergene Eigenschaften.
Temperaturbeständig von -4°C bis 149°C; sind allerdings nicht feuerbeständig.
PU-BESCHICHTUNG
Kostengünstige Beschichtungsoption.
Hervorragende Dehnbarkeit und Flexibilität – ausgezeichnete Beweglichkeit, Weichheit und Festigkeit.
Einzigartig griffige Qualität ohne zu kleben.
Abriebfest, bietet Schutz vor kleineren Schnitten und Kratzern.
Niedrige Substanzabgabe – reduziert das Risiko einer Kontamination.
Geringe Beständigkeit gegenüber Heißwasser; Nutzung bei über 79 °C wird nicht empfohlen.
UNBESCHICHTET
Entwickelt für Touchscreen-Anwendungen.
Atmungsaktiv – leitet Wärme von den Händen ab und halten sie kühler als beschichtete Handschuhe.
Haben Sie Fragen zu unseren THORMASAFE Diamond Cut Handschuhserie? Wählen Sie +49 (0) 521 9399-741 oder erreichen Sie uns über e-mail>.