ProductPage

V-COIL Gewindeeinsatz für Kerzen Metrisch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Gewindemaß metrisch: 14
Gewindesteigung (mm): 1.25
Gewindeart: Metrisch fein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25-12,4mm V-COIL Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25-12,4mm Artikelnummer 12126068

Katalog Artikelnr 1: 16531240

50 Stück pro Paket
Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25-16,4mm V-COIL Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25-16,4mm Artikelnummer 12126069

Katalog Artikelnr 1: 16531640

50 Stück pro Paket
Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25-8,4mm V-COIL Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25-8,4mm Artikelnummer 12126067

Katalog Artikelnr 1: 16530840

50 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Gewindemaß metrisch: 14
Gewindesteigung (mm): 1.25
Gewindeart: Metrisch fein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)