ProductPage

Zylinderstift mit 2 Sechskantmuttern Metrisch Stahl A193 B7 / A194 2H

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: A193 B7/A194 2H (Stahl)
Gewindegröße (in)
Länge (in)
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart: UNC
Norm Mutter: A194
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Zylinderstift und muttern UNC 1/2.inch x MM Stahl A193 B7 / A194 2H Zylinderstift und muttern UNC 1/2.inch x MM Stahl A193 B7 / A194 2H Artikelnummer 23330380
100 Stück pro Paket
Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Stahl A193 B7 / A194 2H Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Stahl A193 B7 / A194 2H Artikelnummer 23330381
50 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: A193 B7/A194 2H (Stahl)
Gewindegröße (in)
Länge (in)
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart: UNC
Norm Mutter: A194
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)