ProductPage

Zylinderstift mit 2 Sechskantmuttern UNC Stahl A193 B16 / A194 Gr.4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: A193 B16/A194-4 (Stahl)
Gewindegröße (in)
Länge (in)
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeart: UNC
Norm Mutter: A194
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Stahl A193 B16 / A194 GR4 Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Stahl A193 B16 / A194 GR4 Artikelnummer 23370395
Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Stahl A193 B16 / A194 GR4 Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Stahl A193 B16 / A194 GR4 Artikelnummer 23370398
Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: A193 B16/A194-4 (Stahl)
Gewindegröße (in)
Länge (in)
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeart: UNC
Norm Mutter: A194
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)