ProductPage

ELESA Bügelgriff GN 528 Kunststoff

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bügelgriffe GN 528 werden in verschiedenen Kunststoffvarianten angeboten.Bügelgriffe in der Ausführung PP (Polypropylen) stellen eine preiswerte Alternative gegenüber der Ausführung PA (Polyamid) dar, wenn der Anspruch an die mechanischen und thermischen Eigenschaften nicht im Vordergrund stehen.Bügelgriffe in der Ausführung SV sind aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne das brennende Tropfen entstehen.Bügelgriffe in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD auf der Griffoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß ICE 61340-5-1.

Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Bügelgriff Kunststoff Polyamid PA schwarz ELESA Bügelgriff Kunststoff Polyamid PA schwarz Artikelnummer 13860494

Katalog Artikelnr 1: GN528-PA-132-8.5-SW

Bügelgriff Kunststoff Polypropylen PP schwarz ELESA Bügelgriff Kunststoff Polypropylen PP schwarz Artikelnummer 14080713

Katalog Artikelnr 1: GN528-PP-160-8,5-SW

Bügelgriff Kunststoff Polyamid PA schwarz ELESA Bügelgriff Kunststoff Polyamid PA schwarz Artikelnummer 13860491

Katalog Artikelnr 1: GN528-PA-117-8.5-SW

Bügelgriff Kunststoff Polypropylen PP schwarz ELESA Bügelgriff Kunststoff Polypropylen PP schwarz Artikelnummer 13711321

Katalog Artikelnr 1: GN528-PP-140-8.5-SW

Bügelgriff Kunststoff Polyamid PA schwarz ELESA Bügelgriff Kunststoff Polyamid PA schwarz Artikelnummer 13860496

Katalog Artikelnr 1: GN528-PA-179-8.5-SW

Bügelgriff Kunststoff Polyamid PA schwarz ELESA Bügelgriff Kunststoff Polyamid PA schwarz Artikelnummer 13860493

Katalog Artikelnr 1: GN528-PA-122-8.5-SW

Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)