ProductPage

GANTER Federndes Druckstück GN 615.3 Stahl/Edelstahl mit Gewindesicherung/Kugel/Innensechskant

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bei der Gewindesicherung PFB (Polyamid-Fleckbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Bei Form K oder KN ist die Beschichtung blau; bei Form KS oder KSN (verstärkter Federdruck) grün. Diese Art der Gewindesicherung erfordert zum Einschrauben ein relativ großes Drehmoment. Deswegen ist diese Ausführung mit Innensechskant, der Ausführung mit Schlitz (GN 615) vorzuziehen.Bei der Gewindesicherung MVK (Mikroverkapselung) handelt es sich um eine klebende Sicherung (Farbkennzeichnung rot).

Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Federndes Druckstück mit Gewindesicherung Edelstahl GANTER Federndes Druckstück mit Gewindesicherung Edelstahl Artikelnummer 14080741

Katalog Artikelnr 1: GN615.3-M12-KN-PFB

Federndes Druckstück mit Gewindesicherung Stahl GANTER Federndes Druckstück mit Gewindesicherung Stahl Artikelnummer 14096959

Katalog Artikelnr 1: GN615.3-M6-K-PFB

Federndes Druckstück mit Gewindesicherung Edelstahl GANTER Federndes Druckstück mit Gewindesicherung Edelstahl Artikelnummer 14080740

Katalog Artikelnr 1: GN615.3-M10-KN-PFB

Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)