ProductPage

DIN316 Flügelmutter mit runden Flügeln Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Modell: Runde Flügel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Höhe
DIN-Norm: 316
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M6x10 Edelstahl A2 Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M6x10 Edelstahl A2 Artikelnummer 11741380
25 Stück pro Paket
Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M6x30 Edelstahl A2 Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M6x30 Edelstahl A2 Artikelnummer 11741384
50 Stück pro Paket
Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M8x30 Edelstahl A2 Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M8x30 Edelstahl A2 Artikelnummer 11741389
25 Stück pro Paket
Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M10x30 Edelstahl A2 Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M10x30 Edelstahl A2 Artikelnummer 11741365
25 Stück pro Paket
Modell: Runde Flügel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Höhe
DIN-Norm: 316
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)