ProductPage

DIN316 Flügelmutter mit runden Flügeln Gusseisen elektrolytisch verzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Modell: Runde Flügel
Material: Grauguss
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Höhe
DIN-Norm: 316
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Flügelschrauben DIN 316 M4x10 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Flügelschrauben DIN 316 M4x10 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Artikelnummer 23690011
100 Stück pro Paket
Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M4x12 Gusseisen Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M4x12 Gusseisen Artikelnummer 11761703
100 Stück pro Paket
Flügelschrauben DIN 316 M4x16 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Flügelschrauben DIN 316 M4x16 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Artikelnummer 23690012
100 Stück pro Paket
Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M4x20 Gusseisen Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M4x20 Gusseisen Artikelnummer 23690013
100 Stück pro Paket
Flügelschrauben DIN 316 M4x25 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Flügelschrauben DIN 316 M4x25 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Artikelnummer 23690014
100 Stück pro Paket
Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M4x30 Gusseisen Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M4x30 Gusseisen Artikelnummer 11761704
100 Stück pro Paket
Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M5x10 Gusseisen Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M5x10 Gusseisen Artikelnummer 23690015
100 Stück pro Paket
Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M5x12 Gusseisen Flügelschraube Runde Flügel DIN316 Metrisch M5x12 Gusseisen Artikelnummer 11761705
100 Stück pro Paket
Flügelschrauben DIN 316 M5x16 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Flügelschrauben DIN 316 M5x16 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Artikelnummer 23690016
100 Stück pro Paket
Flügelschrauben DIN 316 M5x20 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Flügelschrauben DIN 316 M5x20 gusseisen galvanisch/elektrolytisch verzinkt Artikelnummer 23690017
100 Stück pro Paket
Modell: Runde Flügel
Material: Grauguss
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Höhe
DIN-Norm: 316
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster