ELESA Exzenterspanner GN 926 Kunststoff mit Schraube Stahl
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Exzenterspanner GN 926 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden. Mit Exzenterspannern GN 926 werden Spannkräfte von bis zu 4 kN (l1 = 63) bzw. 7 kN (l1 = 79) erreicht.Die Form A bietet folgende Vorteile:Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über eine Plankurve einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.
ELESA
Exzenterspanner Kunststoff mit Schraube Stahl und verstellbarer Auflagescheibe
Artikelnummer 14080821
Katalog Artikelnr 1: GN926-63-M6-25-A |
|||
ELESA
Exzenterspanner Kunststoff mit Schraube Stahl und verstellbarer Auflagescheibe
Artikelnummer 14080823
Katalog Artikelnr 1: GN926-79-M8-25-A |
|||
ELESA
Exzenterspanner Kunststoff mit Schraube Stahl und verstellbarer Auflagescheibe
Artikelnummer 14080822
Katalog Artikelnr 1: GN926-63-M6-50-A |