ProductPage

DIN439B Sechskantmutter niedrige Form metrisch ein Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Gewindemaß metrisch
Gewindeform
DIN-Norm: 439
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M8 Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M8 Artikelnummer 11741653
200 Stück pro Paket
Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M12 Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M12 Artikelnummer 11741640
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M12 Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M12 Artikelnummer 23725919
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M18 Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M18 Artikelnummer 23725925
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M27 Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 M27 Artikelnummer 11741644
25 Stück pro Paket
Sechskantmutter ( niedrige Form ) metrisch Fein DIN439 Edelstahl A2 M20 Sechskantmutter ( niedrige Form ) metrisch Fein DIN439 Edelstahl A2 M20 Artikelnummer 23725926
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 MF22 Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 MF22 Artikelnummer 23725927
25 Stück pro Paket
Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 MF24 Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 MF24 Artikelnummer 23725929
25 Stück pro Paket
Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 MF24 Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 MF24 Artikelnummer 23725928
25 Stück pro Paket
Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 MF30 Sechskantmutter ( niedrige Form ) DIN439 Edelstahl A2 MF30 Artikelnummer 23725931
10 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Gewindemaß metrisch
Gewindeform
DIN-Norm: 439
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)