ProductPage

DIN934 Sechskantmutter metrisch fein Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Gewindemaß metrisch
Gewindeform: Metrisch fein
DIN-Norm: 934
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF8x1 /100 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF8x1 /100 Artikelnummer 23728374
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF10x1,25 /100 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF10x1,25 /100 Artikelnummer 23728353
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF10x1 /100 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF10x1 /100 Artikelnummer 23728352
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF12x1 /50 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF12x1 /50 Artikelnummer 11745367
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF12x1,25 /50 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF12x1,25 /50 Artikelnummer 23728355
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF12x1,5 /50 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF12x1,5 /50 Artikelnummer 23728356
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF14x1,5 /50 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF14x1,5 /50 Artikelnummer 23728358
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF16x1,5 /50 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF16x1,5 /50 Artikelnummer 23728360
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF18x1,5 /50 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF18x1,5 /50 Artikelnummer 23728362
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF20x1,5 /50 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 MF20x1,5 /50 Artikelnummer 23728364
50 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Gewindemaß metrisch
Gewindeform: Metrisch fein
DIN-Norm: 934
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster