ProductPage

DIN934 Sechskantmutter metrisch fein Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Gewindemaß metrisch
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm: 934
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
DIN934 RVS A4 M8x1 /100 DIN934 RVS A4 M8x1 /100 Artikelnummer 23728387
100 Stück pro Paket
DIN934 RVS A4 M10x1,25 /100 DIN934 RVS A4 M10x1,25 /100 Artikelnummer 23728377
100 Stück pro Paket
DIN934 RVS A4 M12x1,5 /50 DIN934 RVS A4 M12x1,5 /50 Artikelnummer 23728379
50 Stück pro Paket
DIN934 RVS A4 M14x1,5 /50 DIN934 RVS A4 M14x1,5 /50 Artikelnummer 23728380
50 Stück pro Paket
DIN934 RVS A4 M16x1,5 /50 DIN934 RVS A4 M16x1,5 /50 Artikelnummer 23728381
50 Stück pro Paket
DIN934 RVS A4 M20x1,5 /50 DIN934 RVS A4 M20x1,5 /50 Artikelnummer 23728383
50 Stück pro Paket
DIN934 RVS A4 M22x1,5 /25 DIN934 RVS A4 M22x1,5 /25 Artikelnummer 23728384
25 Stück pro Paket
DIN934 RVS A4 M24x1,5 /25 DIN934 RVS A4 M24x1,5 /25 Artikelnummer 23728385
25 Stück pro Paket
DIN934 RVS A4 M27x2 /25 DIN934 RVS A4 M27x2 /25 Artikelnummer 11745386
25 Stück pro Paket
DIN934 RVS A4 M27x1,5 /25 DIN934 RVS A4 M27x1,5 /25 Artikelnummer 11745384
25 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Gewindemaß metrisch
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm: 934
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster