ProductPage

DIN934 Sechskantmutter Stahl Kl.08 elektrolytisch verzinkt Dickschicht passiviert

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: 8 (Stahl)
Gewindemaß metrisch
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm: 934
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
DIN934 8 DISP M3 kvp/100 DIN934 8 DISP M3 kvp/100 Artikelnummer 11773880
100 Stück pro Paket
DIN934 8 ezn M8 kvp/100 DIN934 8 ezn M8 kvp/100 Artikelnummer 11773884
100 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: 8 (Stahl)
Gewindemaß metrisch
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm: 934
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)