ProductPage

Sechskantmutter ASTM Stahl A194 2H

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: A193 B7/A194 2H (Stahl)
Gewindemaß metrisch
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Moer astm a194 grade 2h-m12 Moer astm a194 grade 2h-m12 Artikelnummer 23330362
10 Stück pro Paket
Moer astm a194 grade 2h-m14 Moer astm a194 grade 2h-m14 Artikelnummer 23330373
10 Stück pro Paket
Sechskantmutter DIN934 Stahl A193 / A194 M20 Sechskantmutter DIN934 Stahl A193 / A194 M20 Artikelnummer 23248628

Katalog Artikelnr 1: DIN934-M20

Moer astm a194 grade 2h-m20 Moer astm a194 grade 2h-m20 Artikelnummer 23330363
10 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: A193 B7/A194 2H (Stahl)
Gewindemaß metrisch
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)