ProductPage

DIN982 Selbstsichernde Sechskantmutter mit Nyloneinsatz Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: Metrisch
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: 982
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
DIN982 RVS A2 M6 /200 DIN982 RVS A2 M6 /200 Artikelnummer 11746747
200 Stück pro Paket
DIN982 RVS A2 M10 /100 DIN982 RVS A2 M10 /100 Artikelnummer 24043447
100 Stück pro Paket
DIN982 RVS A2 M12 /50 DIN982 RVS A2 M12 /50 Artikelnummer 24043448
50 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: Metrisch
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: 982
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)