ProductPage

DIN7981TX Linsen-Blechschraube mit Torx Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Panhead
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7981
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x19 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x19 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748348
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x25 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748350
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x6.5 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x6.5 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748359
100 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x13 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x13 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748353
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x16 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748354
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x25 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748357
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x32 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x32 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748358
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x6.5 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x6.5 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748370
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x9.5 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x9.5 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748371
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x13 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x13 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748361
1.000 Stück pro Paket
Kopfform: Panhead
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7981
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster