ProductPage

DIN7981TX Linsen-Blechschraube mit Torx Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Panhead
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7981
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x6.5 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x6.5 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748564
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x13 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x13 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748559
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x13 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x13 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748566
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x16 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x16 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748567
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x19 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x19 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748568
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x6.5 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x6.5 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748583
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x13 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x13 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748574
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.9x16 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.9x16 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748586
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.9x25 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.9x25 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748589
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.8x38 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.8x38 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748614
500 Stück pro Paket
Kopfform: Panhead
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7981
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster