ProductPage

DIN7981Z Linsen-Blechschraube mit Kreuzschlitz Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Panhead
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7981
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x9.5 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x9.5 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748445
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x9.5 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x9.5 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748454
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.9x9.5 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.9x9.5 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748465
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.9x25 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.9x25 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748459
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.8x25 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.8x25 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748483
500 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 5.5x32 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 5.5x32 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748499
500 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 5.5x45 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 5.5x45 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748501
200 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 5.5x60 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 5.5x60 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748503
200 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 6.3x25 Edelstahl A4 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 6.3x25 Edelstahl A4 Artikelnummer 11748512
200 Stück pro Paket
Kopfform: Panhead
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7981
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)