ProductPage

DIN7981Z Linsen-Blechschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Panhead
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7981
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x6.5 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x6.5 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748279
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x13 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.2x13 Edelstahl A2 Artikelnummer 11748274
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x6.5 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x6.5 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730771
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x9.5 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x9.5 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730772
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x16 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730768
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x19 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x19 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730769
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x25 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730770
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x9.5 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x9.5 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730780
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x13 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x13 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730773
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x16 Edelstahl A2 Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730774
1.000 Stück pro Paket
Kopfform: Panhead
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7981
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster