ProductPage

DIN7983TX Linsensenk-Blechschraube mit Torx Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7983
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.5x9.5 Edelstahl A2 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.5x9.5 Edelstahl A2 Artikelnummer 11749131
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 6.3x50 Edelstahl A2 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 6.3x50 Edelstahl A2 Artikelnummer 11749186
200 Stück pro Paket
Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7983
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)