ProductPage

DIN7983TX Linsensenk-Blechschraube mit Torx Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7983
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 2.9x16 Edelstahl A4 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 2.9x16 Edelstahl A4 Artikelnummer 11749347
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.9x16 Edelstahl A4 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.9x16 Edelstahl A4 Artikelnummer 11749366
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.9x19 Edelstahl A4 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.9x19 Edelstahl A4 Artikelnummer 11749367
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.9x25 Edelstahl A4 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 3.9x25 Edelstahl A4 Artikelnummer 11749369
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 4.2x19 Edelstahl A4 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 4.2x19 Edelstahl A4 Artikelnummer 11749378
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 4.8x38 Edelstahl A4 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 4.8x38 Edelstahl A4 Artikelnummer 11749393
500 Stück pro Paket
Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7983
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)