ProductPage

DIN7983Z Linsensenk-Blechschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7983
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 4.8x16 Edelstahl A4 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 4.8x16 Edelstahl A4 Artikelnummer 11749239
1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 6.3x25 Edelstahl A4 Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 6.3x25 Edelstahl A4 Artikelnummer 11749271
200 Stück pro Paket
Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7983
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)