ProductPage

DIN7996Z Halbrund-Holzschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Flachkugelkopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 7996
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 3x12 Edelstahl A2 Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 3x12 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750213
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 4x25 Edelstahl A2 Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 4x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 23731789
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 4.5x35 Edelstahl A2 Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 4.5x35 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750227
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 4.5x45 Edelstahl A2 Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 4.5x45 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750229
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 5x45 Edelstahl A2 Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 5x45 Edelstahl A2 Artikelnummer 23731796
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 5x50 Edelstahl A2 Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 5x50 Edelstahl A2 Artikelnummer 23731797
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 4x60 Edelstahl A2 Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 4x60 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750223
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 6x60 Edelstahl A2 Holzschraube mit Halbrundkopf DIN 7996 6x60 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750240
200 Stück pro Paket
Kopfform: Flachkugelkopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 7996
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)