ProductPage

DIN96 Halbrund-Holzschraube mit Schlitz Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 96
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x12 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x12 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725687
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x16 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725688
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x16 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725700
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x20 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x20 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725689
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 2.5x25 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 2.5x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725685
500 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x25 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725690
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4.5x25 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4.5x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725710
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x30 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x30 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725691
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3.5x40 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3.5x40 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725698
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4.5x40 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4.5x40 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725713
200 Stück pro Paket
Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 96
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster