ProductPage

DIN96 Halbrund-Holzschraube mit Schlitz Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 96
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4.5x20 Edelstahl A4 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4.5x20 Edelstahl A4 Artikelnummer 11741067
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 5x60 Edelstahl A4 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 5x60 Edelstahl A4 Artikelnummer 23725764
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 5x70 Edelstahl A4 Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 5x70 Edelstahl A4 Artikelnummer 23725765
100 Stück pro Paket
Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 96
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)