ProductPage

DIN7995 Linsensenk-Holzschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 7995
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3x16 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750145
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3.5x16 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3.5x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750151
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 4x16 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 4x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750156
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3x20 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3x20 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750146
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 4x20 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 4x20 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750157
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3.5x25 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3.5x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750153
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 5x25 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 5x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750186
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3x30 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 3x30 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750148
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 4.5x30 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 4.5x30 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750171
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 5x30 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 7995 5x30 Edelstahl A2 Artikelnummer 11750187
200 Stück pro Paket
Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 7995
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster