ProductPage

DIN95 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 95
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x12 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x12 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725634
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x16 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725629
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x16 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725642
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4.5x16 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4.5x16 Edelstahl A2 Artikelnummer 11740839
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x20 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x20 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725643
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4.5x20 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4.5x20 Edelstahl A2 Artikelnummer 11740840
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x25 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725631
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x25 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725644
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 6x25 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 6x25 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725673
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x30 Edelstahl A2 Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x30 Edelstahl A2 Artikelnummer 23725645
200 Stück pro Paket
Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 95
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster