ProductPage

DIN95 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Messing
Werkstoffqualität: nicht zutreffend
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 95
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x12 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x12 Messing Artikelnummer 23699010
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 2.5x16 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 2.5x16 Messing Artikelnummer 11759869
500 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x16 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x16 Messing Artikelnummer 23699011
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x16 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x16 Messing Artikelnummer 23699016
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x16 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x16 Messing Artikelnummer 23699024
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 2x20 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 2x20 Messing Artikelnummer 11759866
500 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x20 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3x20 Messing Artikelnummer 23699012
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x20 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x20 Messing Artikelnummer 23699018
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x20 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 4x20 Messing Artikelnummer 23699025
200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x25 Messing Holzschraube mit Linsensenkkopf kop DIN 95 3.5x25 Messing Artikelnummer 23699019
200 Stück pro Paket
Kopfform: Linsensenk kopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Messing
Werkstoffqualität: nicht zutreffend
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 95
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster