ProductPage

DIN921 Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf Edelstahl A1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Zylinderkopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A1
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung
Länge (mm)
DIN-Norm: 921
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
DIN921 ck RVS A1 M4x16 /100 DIN921 ck RVS A1 M4x16 /100 Artikelnummer 23727293
100 Stück pro Paket
DIN921 ck RVS A1 M5x16 /100 DIN921 ck RVS A1 M5x16 /100 Artikelnummer 23727294
100 Stück pro Paket
DIN921 ck RVS A1 M6x12 /50 DIN921 ck RVS A1 M6x12 /50 Artikelnummer 23727295
50 Stück pro Paket
Kopfform: Zylinderkopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A1
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung
Länge (mm)
DIN-Norm: 921
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)