ProductPage

DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung
Länge (mm)
DIN-Norm: 7985
ISO-Norm: 7,045
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M2x4 tx6 DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M2x4 tx6 Artikelnummer 11749911
1.000 Stück pro Paket
DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M2x6 tx6 DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M2x6 tx6 Artikelnummer 11749913
1.000 Stück pro Paket
DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M2,5x10 DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M2,5x10 Artikelnummer 11749915
1.000 Stück pro Paket
DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M5x12 DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M5x12 Artikelnummer 11749955
500 Stück pro Paket
DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M5x16 DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M5x16 Artikelnummer 23731529
500 Stück pro Paket
DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M6x20 DIN7985TX Linsenkopfschraube mit Torx Edelstahl A4 M6x20 Artikelnummer 11749972
200 Stück pro Paket
Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: Torx
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung
Länge (mm)
DIN-Norm: 7985
ISO-Norm: 7,045
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)