ProductPage

DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung
Länge (mm)
DIN-Norm: 7985
ISO-Norm: 7,045
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M2,5x4 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M2,5x4 Artikelnummer 11749800
1.000 Stück pro Paket
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M2,5x6 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M2,5x6 Artikelnummer 11749802
1.000 Stück pro Paket
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M2,5x8 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M2,5x8 Artikelnummer 11749803
1.000 Stück pro Paket
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M2,5x12 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M2,5x12 Artikelnummer 11749794
1.000 Stück pro Paket
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x6 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x6 Artikelnummer 11749818
500 Stück pro Paket
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x8 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x8 Artikelnummer 11749819
500 Stück pro Paket
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x10 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x10 Artikelnummer 11749804
500 Stück pro Paket
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x12 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x12 Artikelnummer 11749805
500 Stück pro Paket
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x14 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x14 Artikelnummer 11749806
500 Stück pro Paket
DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x20 DIN7985Z Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A4 M3x20 Artikelnummer 11749809
500 Stück pro Paket
Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: Pozidriv
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung
Länge (mm)
DIN-Norm: 7985
ISO-Norm: 7,045
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster