ProductPage

Spanplattenschraube Senkkopf mit Kreuzschlitz Pozidriv-Stahl elektrolytisch verzinkt gelb passiviert

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Kopfform: Senkkopf
Schraubsystem: Pozidriv
Durchmesser (mm): 4.5
Länge (mm): 30
Typ: Spanplattenschraube
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Spanplattenschraube Senkkopf mit Pozidriv 4.5x30mm Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert Spanplattenschraube Senkkopf mit Pozidriv 4.5x30mm Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert Artikelnummer 23694476
200 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Kopfform: Senkkopf
Schraubsystem: Pozidriv
Durchmesser (mm): 4.5
Länge (mm): 30
Typ: Spanplattenschraube
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)