ProductPage

DIN915 Stellschraube mit Stiftschraube und Innensechskant Stahl 45H

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Klemmschraube
Gewindemaß metrisch
Material: Kohlenstoffstahl
Länge (mm)
ISO-Norm: 4028
Werkstoffqualität: 45H (Stahl)
Gewindeform: metrisch
DIN-Norm: 915
Ausführung: Gewindebohrer
Schraubsystem: Innensechskant
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M6X20 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M6X20 Artikelnummer 23696144
500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M6X40 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M6X40 Artikelnummer 23696147
200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M8x16 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M8x16 Artikelnummer 23696151
200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M8X25 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M8X25 Artikelnummer 23696153
200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M8X35 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M8X35 Artikelnummer 23696155
200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M8X40 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M8X40 Artikelnummer 23696156
200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M10x12 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M10x12 Artikelnummer 23696159
200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M10X16 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M10X16 Artikelnummer 23696160
200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M10X20 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M10X20 Artikelnummer 23696161
200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M10X25 Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M10X25 Artikelnummer 23696162
100 Stück pro Paket
Typ: Klemmschraube
Gewindemaß metrisch
Material: Kohlenstoffstahl
Länge (mm)
ISO-Norm: 4028
Werkstoffqualität: 45H (Stahl)
Gewindeform: metrisch
DIN-Norm: 915
Ausführung: Gewindebohrer
Schraubsystem: Innensechskant
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster