ProductPage

DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Kopfform: Zylinderkopf
Gewindemaß metrisch
Länge (mm)
DIN-Norm: 6912
Filter löschen (71 der 71 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M4x8mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M4x8mm Artikelnummer 23692291
500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M4x10mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M4x10mm Artikelnummer 23692292
500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M4x12mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M4x12mm Artikelnummer 23692293
500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M4x16mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M4x16mm Artikelnummer 23692294
500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M4x20mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M4x20mm Artikelnummer 23692295
500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M5x6mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M5x6mm Artikelnummer 11787780
500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M5x10mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M5x10mm Artikelnummer 23692297
500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M5x12mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M5x12mm Artikelnummer 23692298
500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M5x16mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M5x16mm Artikelnummer 23692299
500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8  M5x20mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form mit Innensechskant Stahl 8.8 M5x20mm Artikelnummer 23692300
500 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Kopfform: Zylinderkopf
Gewindemaß metrisch
Länge (mm)
DIN-Norm: 6912
Filter löschen (71 der 71 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster