ProductPage

DIN580 Ringschraube Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Zugfestigkeit: 500 N/mm²

Gewindemaß metrisch
Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Ösen-Innendurchmesser (mm)
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Ringschrauben DIN580 gegossen RVS A4 M6 Ringschrauben DIN580 gegossen RVS A4 M6 Artikelnummer 23730007
25 Stück pro Paket
DIN580 RVS A4 oogbout M8 /25 DIN580 RVS A4 oogbout M8 /25 Artikelnummer 23730008
25 Stück pro Paket
DIN580 RVS A4 oogbout M10 /25 DIN580 RVS A4 oogbout M10 /25 Artikelnummer 23729999
25 Stück pro Paket
DIN580 RVS A4 oogbout M16 /10 DIN580 RVS A4 oogbout M16 /10 Artikelnummer 23730001
10 Stück pro Paket
Gewindemaß metrisch
Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Ösen-Innendurchmesser (mm)
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)