ProductPage

DIN910 Verschlussschraube mit Bund und sechskantkopf Rohrgewinde Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Stahl
Norm: DIN 910
Form: Verschlussstopfen
Nennweite: 1/8"
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
DIN910 Sechskant-Stecker Rohrgewinde 1/8" DIN910 Sechskant-Stecker Rohrgewinde 1/8" Artikelnummer 23541931
100 Stück pro Paket
Material: Stahl
Norm: DIN 910
Form: Verschlussstopfen
Nennweite: 1/8"
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)